AIR HANDLER 2DVK4 Φίλτρο αέρα 12 x 20 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LKX

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DVK4 12 x 20 x 1 ίντσας πολυεστέρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LKX Μοντέλο: 2DVK4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€0.26 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ροή αέρα300 fpm
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Τύπος πλαισίουΒαρέως τύπου χαρτόνι
Αρχική αντίσταση0.07 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv6
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x20x1
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DVK1 Φίλτρο αέρα 8 x 16 x 1 ίντσα πολυεστέρας AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "€0.22
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DVK2 Φίλτρο αέρα 10 x 10 x 1 ίντσα πολυεστέρας AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "€0.25
AIR HANDLER 2DVK5 Φίλτρο αέρα 12 x 24 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "€0.28
AIR HANDLER 2DVK6 Φίλτρο αέρα 14 x 20 x 1 ίντσας Πολυεστέρας | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "€0.28
AIR HANDLER 2DVK7 Φίλτρο αέρα 14 x 25 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LLA 2DVK714x25x114 "25 "€0.29
AIR HANDLER 2DVK8 Φίλτρο αέρα 15 x 20 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "€0.29
AIR HANDLER 2DVL4 Φίλτρο αέρα 8 x 30 x 1 ίντσας Πολυεστέρας | AB9LLG 2DVL48x30x18"30 "€0.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DVK4 12 x 20 x 1 ίντσας πολυεστέρας
€0.26 /μονάδα