Στατική επιλογή καλαθιού VESTIL SCSC-SL5-RF, Auto Hite | CE3EVL

VESTIL SCSC-SL5-RF Cart Stationary Option, Auto Hite

Στοιχείο: CE3EVL Μοντέλο: SCSC-SL5-RF
€277.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
ΧρώμαΜπλε
Ύψος6.5 "
Μήκος5.44 "
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 16 "
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος τροχίσκουΕίδοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL SCSC-1000-4242 Steel Auto Hite Cart, με 1000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΚ SCSC-1000-42421000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού42 "42 "€2,980.85
VESTIL SCSC-1000-4848 Steel Auto Hite Cart, με 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού48 "48 "€3,988.91
VESTIL SCSC-2000-4848 Steel Auto Hite Cart, με 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΜ SCSC-2000-48482000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού48 "48 "€5,101.36
VESTIL SCSC-500-2040 Steel Auto Hite Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΠ SCSC-500-2040500 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,509.86
VESTIL SCSC-500-4242 Steel Auto Hite Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7YMQ SCSC-500-4242500 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού42 "42 "€2,932.34
VESTIL SCSC-2000-4242 Cart Auto-Hite, Steel, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 42 ίντσες Μέγεθος | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρέναΚΑΛΑΘΙ42 "42 "€4,398.37
RFQ
VESTIL SCSC-750-2040 Cart Auto-Hite, Steel, 750 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3EVK SCSC-750-2040750 lbs.Άκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένοΚΑΛΑΘΙ40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,870.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCSC-SL5-RF Cart Stationary Option, Auto Hite
€277.68 /μονάδα