Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER HCI503103250NA-050T Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18X3-1/4, 50PK | AG6RXD 46F542

GRAINGER HCI503103250NA-050T Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18X3-1/4, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RXD Μοντέλο: HCI503103250NA-050TΣταυρός: 46F542
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
€49.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαψευδάργυρος
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.701
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER HCI503103250NA-050T Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18X3-1/4, 50PK
€49.51 /πακέτο