KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXA

KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXA Μοντέλο: PLS 20000-1F

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,028.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης210 x 345 x 100 χιλιοστών
Ύψος στέγασης100 mm
Μήκος στέγασης345 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.4g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας15 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης200 x 175 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Ικανότητα ζύγισης20000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης200 x 175 x 15 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης175 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας200 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4
Ύψος πλοίου (cm)42
Μήκος πλοίου (cm)36
Πλάτος πλοίου (cm)50
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN PLS 1200-3A Precision Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWZ PLS 1200-3A+/- 0.003g2 sec.5mg50mg110 mm€1,596.62
KERN AND SOHN PLS 4200-2F Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXB PLS 4200-2F+/- 0.04g3 sec.50mg500mg160 mm€1,123.05
KERN AND SOHN PLS 420-3F Precision Balance, 420g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LXC PLS 420-3F+/- 0.004g3 sec.5mg50mg110 mm€1,190.70
KERN AND SOHN PLS 6200-2A Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXD PLS 6200-2A+/- 0.03g2 sec.50mg500mg160 mm€1,569.56
KERN AND SOHN PLS 720-3A Precision Balance, 720g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LXE PLS 720-3A+/- 0.002g2 sec.5mg50mg110 mm€1,556.03
KERN AND SOHN PLS 8000-2A Precision Balance, 8200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXF PLS 8000-2A+/- 0.04g4 sec.10mg100mg160 mm€1,867.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€1,028.33 /μονάδα