KERN AND SOHN PLS 6200-2A Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXD

KERN AND SOHN PLS 6200-2A Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXD Μοντέλο: PLS 6200-2A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,569.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης210 x 345 x 100 χιλιοστών
Ύψος στέγασης100 mm
Μήκος στέγασης345 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.03g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Αναπαραγωγικότητα0.01g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)50mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)500mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Ικανότητα ζύγισης6200g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης160 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7
Ύψος πλοίου (cm)42
Μήκος πλοίου (cm)36
Πλάτος πλοίου (cm)50
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΧρόνος διευθέτησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN PLS 1200-3A Precision Balance, 1200g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LWZ PLS 1200-3A+/- 0.003g2 sec.5mg50mg110 mm€1,596.62
KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXA PLS 20000-1F+/- 0.4g3 sec.500mg5g-€1,028.33
KERN AND SOHN PLS 4200-2F Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXB PLS 4200-2F+/- 0.04g3 sec.50mg500mg160 mm€1,123.05
KERN AND SOHN PLS 420-3F Precision Balance, 420g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LXC PLS 420-3F+/- 0.004g3 sec.5mg50mg110 mm€1,190.70
KERN AND SOHN PLS 720-3A Precision Balance, 720g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LXE PLS 720-3A+/- 0.002g2 sec.5mg50mg110 mm€1,556.03
KERN AND SOHN PLS 8000-2A Precision Balance, 8200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXF PLS 8000-2A+/- 0.04g4 sec.10mg100mg160 mm€1,867.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PLS 6200-2A Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€1,569.56 /μονάδα