Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 210 x 345 x 100 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 100 mm , Μήκος κατοικίας: 345 mm , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 15 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 200 x 175 mm , Μονάδες: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 200 x 175 x 15 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 175 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 200 mm
Ζυγοί ακριβείας σειράς PLSG
Οι ζυγοί ακριβείας της σειράς KERN & SOHN PLSG χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις για ακριβή και ακριβή ζύγιση ουσιών. Εξασφαλίζουν αξιόπιστες μετρήσεις και είναι ιδανικά για διεργασίες έρευνας, ποιοτικού ελέγχου και σύνθεσης για τη διατήρηση υψηλών προτύπων ακρίβειας και αναπαραγωγιμότητας. Αυτές οι ζυγαριές ακριβείας μπορούν να αντέξουν βάρη που κυμαίνονται από 120 g έως 64 kg και έχουν αναγνωσιμότητα που κυμαίνεται από 1 g έως 0.1 mg. Επιλεγμένα μοντέλα (με χαμηλή αναγνωσιμότητα) διαθέτουν προστατευτική ασπίδα για να εξασφαλίσουν την καλύτερη απόδοση. Αυτά τα μοντέλα υψηλής χωρητικότητας της σειράς PLSG διαθέτουν ένα μεγάλο τηγάνι ζύγισης για την υποδοχή βαρέων φορτίων.