Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HCB 100K200 Κρεμαστό Ζυγό, 100Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JVP

KERN AND SOHN HCB 100K200 Κρεμαστό Ζυγό, 100Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JVP Μοντέλο: HCB 100K200

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€132.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο αναμονής
Μπαταρία3 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία300 ώρες
Πλάτος πεζών82mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης82 x 43 x 153 χιλιοστών
Ύψος στέγασης153 mm
Μήκος στέγασης43 mm
Γραμμικότητα+/-0.4Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο200g
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης100kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.884
Ύψος πλοίου (cm)8.5
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)5.3
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Hanging Balance, 500Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JVN HCB 0.5T-382 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-2Kg€258.59
KERN AND SOHN HCB 1T-3 Hanging Balance, 1000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 χιλιοστών48 mm+/-4Kg€336.76
KERN AND SOHN HCB 200K100 Κρεμαστό Ζυγό, 200Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.2Kg€156.35
KERN AND SOHN HCB 200K500 Κρεμαστό Ζυγό, 200Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-1Kg€126.29
KERN AND SOHN HCB 20K10 Hanging Balance, 20000g Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/- 20g€144.33
KERN AND SOHN HCB 50K100 Κρεμαστό Ζυγό, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.2Kg€120.27
KERN AND SOHN HCB 50K20 Κρεμαστό Ζυγό, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.04Kg€156.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HCB 100K200 Κρεμαστό Ζυγό, 100Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€132.30 /μονάδα