VESTIL Σειρά PE Edge-O-Dock Levelers


Φίλτρα
Ύψος προφυλακτήρα: 18 " , Μήκος προφυλακτήρα: 2" , Πάχος προφυλακτήρα: 2" , Πλάτος προφυλακτήρα: 8" , Χρώμα: Καστανό , Υψος: 27.5 " , Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση Υλικού , Υλικό: Ατσάλι , Φάση: 1 , Πάχος πλατφόρμας: 0.38 " , Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα: 5" , Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα: 5" , Τάση: 115V AC
ΣτυλΜοντέλοΠροβολή προφυλακτήραΜήκοςΠροβολή χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PE-2566
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€4,667.46
RFQ
B
PE-3066
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "€5,664.57
RFQ
C
PE-2066
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€4,732.10
RFQ
D
PE-3072
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "€5,797.47
RFQ
E
PE-2072
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€5,188.78
RFQ
F
PE-2572
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "€5,205.74
RFQ
G
ΡΕ-2572-36
26.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€5,573.52
RFQ
H
ΡΕ-1572-36
26.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "€5,691.14
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;