VESTIL PE-1572-36 Electric Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 Inch Size, 15000 lb., Brown, Steel

Είδος: AG7WWW Μοντέλο: PE-1572-36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,691.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEdge of Dock Leveler
Ύψος προφυλακτήρα18 "
Μήκος προφυλακτήρα2"
Προβολή προφυλακτήρα26.75 "
Πάχος προφυλακτήρα2"
Πλάτος προφυλακτήρα8"
Χωρητικότητα15000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Εύρος εξυπηρέτησης αποβάθρας5"
Ύψος27.5 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μήκος26.75 "
Προβολή χειλιών40.12 "
Χωρητικότητα φορτίου15000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock5"
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα5"
Λειτουργία λειτουργίας115 Volt/1 Φάση AC Power Electric
Συνολικό μήκος3.05 πόδια.
Φάση1
Μήκος πλατφόρμας15 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας72 "
Πλάτος ράμπας72 "
Μήκος ράμπας36 5 / 8 "
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα5"
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα5"
Τάση115V AC
Τάση (AC)115V AC
Πλάτος98 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 337.05
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)93.03
Πλάτος πλοίου (cm)248.92
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροβολή προφυλακτήραΜήκοςΠροβολή χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL PE-2066 Electric Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 Inch Size, 20000 lb., Brown, Steel | AG7WWX PE-206617.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€4,732.10
RFQ
VESTIL PE-2072 Electric Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 Inch Size, 20000 lb., Brown, Steel | AG7WWY PE-207217.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€5,188.78
RFQ
VESTIL PE-2566 Electric Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 Inch Size, 25000 lb., Brown, Steel | AG7WWZ PE-256617.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€4,667.46
RFQ
VESTIL PE-2572 Electric Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 Inch Size, 25000 lb., Brown, Steel | AG7WXA PE-257217.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "€5,205.74
RFQ
VESTIL PE-2572-36 Electric Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 Inch Size, 25000 lb., Brown, Steel | AG7WXB ΡΕ-2572-3626.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€5,573.52
RFQ
VESTIL PE-3066 Electric Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 Inch Size, 30000 lb., Brown, Steel | AG7WXC PE-306617.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "€5,664.57
RFQ
VESTIL PE-3072 Electric Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 Inch Size, 30000 lb., Brown, Steel | AG7WXD PE-307217.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "€5,797.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PE-1572-36 Electric Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 Inch Size, 15000 lb., Brown, Steel
€5,691.14 /μονάδα