Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Hanging Balance, 500Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JVN

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Κρεμαστό Ζυγό, 500 Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JVN Μοντέλο: HCB 0.5T-3
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
€258.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο αναμονής
Μπαταρία3 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία300 ώρες
Πλάτος πεζών82mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης82 x 43 x 153 χιλιοστών
Ύψος στέγασης153 mm
Μήκος στέγασης43 mm
Γραμμικότητα+/-2Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο1000g
Αναπαραγωγικότητα1Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης500kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)8.6
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.2
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HCB 100K200 Κρεμαστό Ζυγό, 100Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JVP HCB 100K20082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.4Kg€132.30
KERN AND SOHN HCB 1T-3 Hanging Balance, 1000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JVQ HCB 1T-382 x 48 x 153 χιλιοστών48 mm+/-4Kg€336.76
KERN AND SOHN HCB 200K100 Κρεμαστό Ζυγό, 200Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JVR HCB 200K10082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.2Kg€156.35
KERN AND SOHN HCB 200K500 Κρεμαστό Ζυγό, 200Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JVT HCB 200K50082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-1Kg€126.29
KERN AND SOHN HCB 20K10 Hanging Balance, 20000g Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JVU HCB 20K1082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/- 20g€144.33
KERN AND SOHN HCB 50K100 Κρεμαστό Ζυγό, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JVV HCB 50K10082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.2Kg€120.27
KERN AND SOHN HCB 50K20 Κρεμαστό Ζυγό, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JVW HCB 50K2082 x 43 x 153 χιλιοστών43 mm+/-0.04Kg€156.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HCB 0.5T-3 Κρεμαστό Ζυγό, 500 Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα
€258.59 /μονάδα