Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FOB 3K1 Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JTX

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 3K1, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JTX Μοντέλο: FOB 3K1
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
€288.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών235mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Ψηφιακή ανάγνωση1g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης235 x 175 x 55 χιλιοστών
Ύψος στέγασης55 mm
Μήκος στέγασης175 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/- 3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης175 x 165 mm
Αναπαραγωγικότητα1g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, lb
Ικανότητα ζύγισης3kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης165 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας175 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)24.5
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΎψος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Ζυγαριά Πάγκου, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 χιλιοστών175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Ζυγαριά Πάγκου, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM Ζυγαριά Πάγκου, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
KERN AND SOHN FOB 6K2 Ζυγαριά Πάγκου, 2g Αναγνωσιμότητα, 175 x 165mm Επιφάνεια Ζύγισης | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
RFQ
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 3K1, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€288.65 /μονάδα