KERN AND SOHN FOB 6K2 Ζυγαριά Πάγκου, 2g Αναγνωσιμότητα, 175 x 165mm Επιφάνεια Ζύγισης | CE8JUD

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 6K2, αναγνωσιμότητα 2 g, επιφάνεια ζύγισης 175 x 165 mm

Είδος: CE8JUD Μοντέλο: FOB 6K2
€288.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Μέγεθος ψηφίου20mm
Ψηφιακή ανάγνωση2g
Γραμμικότητα+/- 6g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης175 x 165 mm
Μονάδεςg, lb
Ικανότητα ζύγισης6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης165 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας175 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)24.5
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΎψος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Ζυγαριά Πάγκου, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 χιλιοστών175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Ζυγαριά Πάγκου, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM Ζυγαριά Πάγκου, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 3K1 Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 χιλιοστών175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 6K2, αναγνωσιμότητα 2 g, επιφάνεια ζύγισης 175 x 165 mm
€288.65 /μονάδα