Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FOB 1K-4LM Ζυγαριά Πάγκου, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTV

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 1K-4LM, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JTV Μοντέλο: FOB 1K-4LM
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
€402.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία48 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.5g
Πλάτος πεζών256mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.5g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης256 x 285 x 100 χιλιοστών
Ύψος στέγασης100 mm
Μήκος στέγασης285 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/- 1.5g
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος10g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης248 x 198 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης1.5kg
Βάθος επιφανείας ζύγισης198 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας248 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7
Ύψος πλοίου (cm)18
Μήκος πλοίου (cm)30.5
Πλάτος πλοίου (cm)42
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΎψος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Ζυγαριά Πάγκου, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 χιλιοστών175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Ζυγαριά Πάγκου, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm€402.91
KERN AND SOHN FOB 3K1 Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 χιλιοστών175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm€288.65
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM Ζυγαριά Πάγκου, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€408.93
KERN AND SOHN FOB 6K2 Ζυγαριά Πάγκου, 2g Αναγνωσιμότητα, 175 x 165mm Επιφάνεια Ζύγισης | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-€288.65
RFQ
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FOB 6K-3LM, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 χιλιοστών248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm€402.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 1K-4LM, 1500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα
€402.91 /μονάδα