ZSI-FOSTER Σειρά CBN DS, Υποστηρίγματα αγωγών με ρυθμιζόμενο πλάτος


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CBN6DS-HG
Hot Dip Γαλβανισμένο-Υποστηρικτικό μπλοκ24-7/8 To 39-7/8"€509.92
A
CBN7DS-HG
Hot Dip Γαλβανισμένο-Υποστηρικτικό μπλοκ38 έως 62-3 / 8 "€724.50
A
CBN1DS-PG
Προ Γαλβανισμένο28.813 "Υποστήριξη-€398.43
A
CBN2DS-PG
Προ Γαλβανισμένο28.81 "Υποστήριξη-€437.95
A
CBN6DS-PG
Προ Γαλβανισμένο36 "Υποστήριξη-€453.03
A
CBN5DS-PG
Προ Γαλβανισμένο36 "Υποστήριξη-€413.51

Σειρά CBN DS, Υποστηρίγματα αγωγών με ρυθμιζόμενο πλάτος

Τα στηρίγματα αεραγωγών ρυθμιζόμενου πλάτους της σειράς ZSI CBN DS έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εργασίες αγωγών. Αυτά τα στηρίγματα αγωγών έχουν γαλβανισμένο εν θερμώ / προγαλβανισμένο φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση, τα χημικά και τη φθορά σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Διαθέτουν εγκάρσια δοκό για εύκολες ρυθμίσεις μεγέθους και έχουν προσαρμοσμένα μήκη διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Αυτά τα στηρίγματα αγωγών συνοδεύονται από τυπικούς σφιγκτήρες σωλήνα στήριξης γόνατου για τη στερέωση των σωλήνων. Είναι ενσωματωμένα με τηλεσκοπική εγκάρσια δοκό 1-5/8 ιντσών με οπές στις τρεις πλευρές για απρόσκοπτη προσαρμογή μεγέθους. Αυτά τα στηρίγματα αγωγών ρυθμιζόμενου πλάτους διαθέτουν βάση από ανακυκλωμένο καουτσούκ για αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και χαμηλό κόστος συντήρησης. Διατίθενται σε πλάτη στήριξης που κυμαίνονται από 19-1/4 έως 103-5/8 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;