EATON Σωλήνες από καουτσούκ, υδραυλικοί πλεγμένοι σωλήνες Danfoss σειράς H009


Οι ελαστικοί υδραυλικοί πλεκτοί σωλήνες της σειράς Eaton Danfoss H009 είναι κατάλληλοι για διάφορους εξοπλισμούς και εφαρμογές, προσφέροντας βέλτιστα επίπεδα αντοχής στην τριβή, ανθεκτικότητα και δυνατότητες μεταφοράς υψηλής απόδοσης.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Neoprene , Πίεση λειτουργίας: 400 psi , Ενίσχυση: Fiber πλεξούδα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμοί έως 212 βαθμοί , Υλικό σωλήνα: Νιτρίλιο , Τύπος: Πτυχωμένος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Η00904-25R
041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€205.14
A
Η00904-50R
041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€552.94
A
Η00905-25R
055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"€568.55
A
Η00905-250R
055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"€1,589.49
A
Η00905-50R
055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"€459.14
A
Η00906-25R
063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"€258.42
A
Η00906-250R
063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"€1,748.41
A
Η00906-50R
063 / 8 "50ft.5 / 8 "3"€497.40
A
Η00908-250R
081 / 2 "250ft.25 / 32 "4"€2,522.87
A
Η00908-25R
081 / 2 "25ft.25 / 32 "4"€344.66

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν σύστημα WeatherMATCH 4 βημάτων που διασφαλίζει το σωστό ζευγάρωμα εύκαμπτου σωλήνα και συμβατών εξαρτημάτων, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια σε εφαρμογές υψηλής πίεσης.
  • Διαθέτουν επίσης τεχνολογία Dura-Seal που εξαλείφει τη διαρροή κατά την ψύξη του συγκροτήματος εύκαμπτου σωλήνα για να αντισταθεί στον σχηματισμό υγρασίας στο άκρο της υποδοχής του σωλήνα κατά την εκκίνηση ή τον τερματισμό του συστήματος.
  • Μπορούν να αντέξουν μέγιστη θερμοκρασία και πίεση εργασίας 212 βαθμών F και 400 psi, αντίστοιχα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • SAE 100R6
  • SAE J1942/1

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να τοποθετήσουμε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα;

Η σωστή εγκατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα είναι σημαντική για τη σωστή λειτουργία και την ασφαλή χρήση του σωλήνα και του σχετικού εξοπλισμού. Εάν δεν εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από ψεκασμό υγρών και ιπτάμενα βλήματα.

Τι είναι ένας εύκαμπτος σωλήνας από ύφασμα;

Οι εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς Eaton Weatherhead διαθέτουν υφασμάτινη ενίσχυση που είναι ελαφριά και εύκαμπτη για χρήση σε υδραυλικές εφαρμογές χαμηλής και μέσης πίεσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;