Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON H00908-25R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.8 Inch Μήκος 25 Foot | AF6XMU 20LV75

EATON H00908-25R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.5 ίντσες Od 0.8 ίντσες Μήκος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XMU Μοντέλο: H00908-25RCross Ref: 20LV75
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
€344.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςNeoprene
Μέγεθος παύλας08
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25ft.
Μάνικα έξω από το Dia.25 / 32 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα4"
Πίεση λειτουργίας400 psi
ΕνίσχυσηFiber πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 212 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΝιτρίλιο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΤιμή
EATON H00904-25R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.53 Inch Μήκος 25 Foot | AF6XMH 20LV65 Η00904-25R041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€205.14
EATON H00904-50R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.53 Inch Μήκος 50 Foot | AF6XMJ 20LV66 Η00904-50R041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€552.94
EATON H00905-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.31 Inch Od 0.59 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XMK 20LV67 Η00905-250R055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"€1,589.49
EATON H00905-25R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.31 Inch Od 0.59 Inch Μήκος 25 Foot | AF6XML 20LV68 Η00905-25R055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"€568.55
EATON H00905-50R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.31 Inch Od 0.59 Inch Μήκος 50 Foot | AF6XMM 20LV69 Η00905-50R055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"€459.14
EATON H00906-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.65 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XMN 20LV70 Η00906-250R063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"€1,748.41
EATON H00906-25R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.65 Inch Μήκος 25 Foot | AF6XMP 20LV71 Η00906-25R063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"€258.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H00908-25R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.5 ίντσες Od 0.8 ίντσες Μήκος 25 πόδια
€344.66 /μονάδα