ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414504C Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 230/460 V | AD4QKH 42W927

JET TOOLS 414504C Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QKH Μοντέλο: 414504CCross Ref: 42W927

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,105.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC3.6/1.8
Πάχος λεπίδας0.025
Ικανότητα κοπής13-1 / 2 "
HP1
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας92-1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1 / 8 "
Χωρητικότητα Miter45 μοίρες
Συνολικό βάθος26 "
συνολικό ύψος66 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Φάση3
RPM1725
Ταχύτητες39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 έως 3300
Πίνακας μεγεθών14 "x 14"
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8461508020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414482 Κάθετη λωρίδα στεγνωτή 230v 2 Hp | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 μοίρες δεξιά 12 μοίρες αριστερά65 έως 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414500 Κάθετη ταινία στεγνωτήρα 115v 1 Hp | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 μοίρες δεξιά 15 μοίρες αριστερά39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,127.70
JET TOOLS 414502 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 έως 340 έως 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414483 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-από 82 έως 3950115/230134 "68.5 "€8,502.28
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414485 Vertical Band Saw 2hp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 σε 330 / 985 σε 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
RFQ
JET TOOLS 414470 Κάθετη ταινία πριόνι 3hp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 έως 410/550 έως 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414504C Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 230/460 V
€3,105.56 /μονάδα