ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414482 Κάθετη λωρίδα στεγνωτή 230v 2 Hp | AD2YRP 3WRL9

JET TOOLS 414482 Κάθετη ταινία Saw Dry 230v 2 Hp

Στοιχείο: AD2YRP Μοντέλο: 414482Cross Ref: 3WRL9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,116.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC15
Πάχος λεπίδας0.025 "
Γωνία κοπής15 μοίρες δεξιά 12 μοίρες αριστερά
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής12 "x 20"
Ικανότητα κοπής12 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής12 "
HP2
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας156-1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Μέγιστη. Πάχος κοπής12 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας150-1 / 2 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1 / 8 "
Χωρητικότητα MiterΔεξιά 45 / Αριστερά15
Συνολικό βάθος42 "
συνολικό ύψος79 "
συνολικό πλάτος29 "
Φάση3
RPM1720
Ταχύτητες65 έως 3280 fpm
Πίνακας μεγεθών24 x 22-1 / 2 "
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 562.45
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8465910090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414500 Κάθετη ταινία στεγνωτήρα 115v 1 Hp | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 μοίρες δεξιά 15 μοίρες αριστερά39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,127.70
JET TOOLS 414502 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 έως 340 έως 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414504C Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 έως 3300230/460126 "66 "€3,105.56
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414483 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-από 82 έως 3950115/230134 "68.5 "€8,502.28
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414485 Vertical Band Saw 2hp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 σε 330 / 985 σε 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
RFQ
JET TOOLS 414470 Κάθετη ταινία πριόνι 3hp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 έως 410/550 έως 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414482 Κάθετη ταινία Saw Dry 230v 2 Hp
€16,116.66 /μονάδα