JET TOOLS 414470 Κάθετη ταινία πριόνι 3hp 230/460 V | AD4QKU 42W939

JET TOOLS 414470 Κάθετη ταινία πριόνι 3hp 230/460 V

Στοιχείο: AD4QKU Μοντέλο: 414470Cross Ref: 42W939
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€23,860.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Πάχος λεπίδας0.025 "
HP3
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας195-1/4 to 198-1/4"
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Ελάχ. Μήκος λεπίδας195-1 / 4 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1 / 8 "
Χωρητικότητα Miter45 μοίρες
Συνολικό βάθος67 "
συνολικό ύψος68.5 "
συνολικό πλάτος34.5 "
Φάση3
RPM1725
Ταχύτητες50 έως 410/550 έως 4925
Πίνακας μεγεθών23-5/8 x 27-1/2"
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 792
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8461508020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414482 Κάθετη λωρίδα στεγνωτή 230v 2 Hp | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 μοίρες δεξιά 12 μοίρες αριστερά65 έως 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414500 Κάθετη ταινία στεγνωτήρα 115v 1 Hp | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 μοίρες δεξιά 15 μοίρες αριστερά39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,127.70
JET TOOLS 414502 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 έως 340 έως 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414504C Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 έως 3300230/460126 "66 "€3,105.56
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414483 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-από 82 έως 3950115/230134 "68.5 "€8,502.28
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414485 Vertical Band Saw 2hp 230/460 V | AD4QKR 42W937 41448517256.2/3.1-82 σε 330 / 985 σε 3950230/460237 "68.5 "€12,292.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414470 Κάθετη ταινία πριόνι 3hp 230/460 V
€23,860.03 /μονάδα