ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414485 Vertical Band Saw 2hp 230/460 V | AD4QKR 42W937

JET TOOLS 414485 Κάθετη ταινία πριόνι 2hp 230/460 V

Είδος: AD4QKR Μοντέλο: 414485Cross Ref: 42W937
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,292.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ταινία πριόνι
Ενισχυτές AC6.2/3.1
Πάχος λεπίδας0.035 "
HP2
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας123-1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας5 / 8 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1 / 8 "
Συνολικό βάθος37 "
συνολικό ύψος68.5 "
συνολικό πλάτος28 "
Φάση3
RPM1725
Ταχύτητες82 σε 330 / 985 σε 3950
Πίνακας μεγεθών22 24 x "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 424.8
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)97.79
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8461508020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414482 Κάθετη λωρίδα στεγνωτή 230v 2 Hp | AD2YRP 3WRL9 41448217201515 μοίρες δεξιά 12 μοίρες αριστερά65 έως 3280 fpm230242 "79 "€16,116.66
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414500 Κάθετη ταινία στεγνωτήρα 115v 1 Hp | AD2YRY 3WRN9 41450017251645 μοίρες δεξιά 15 μοίρες αριστερά39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm115/230120 "68 "€3,127.70
JET TOOLS 414502 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115 V | AD4QKG 42W926 414502172510.0/5.0-90 έως 340 έως 2600115/230126 "66 "€3,853.34
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414504C Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 230/460 V | AD4QKH 42W927 414504C17253.6/1.8-39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 έως 3300230/460126 "66 "€3,105.56
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414483 Κάθετη ταινία πριόνι 1hp 115/230 V | AD4QKQ 42W936 414483172514.0/7.0-από 82 έως 3950115/230134 "68.5 "€8,502.28
JET TOOLS 414470 Κάθετη ταινία πριόνι 3hp 230/460 V | AD4QKU 42W939 4144701725--50 έως 410/550 έως 4925230/460367 "68.5 "€23,860.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414485 Κάθετη ταινία πριόνι 2hp 230/460 V
€12,292.84 /μονάδα