DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, πίεση 300 psi


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Συντελεστής Όγκου: 0.22 , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Τύπος λειτουργίας: Αμεση ενέργεια , Orifice Dia.: 3 / 32 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΕύρος ροήςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2CZZ8
Έως 12.5 scfm0.16 έως 2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€141.16
A
1A574
Έως 34.0 scfm2.2 έως 3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€74.43

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, πίεση 300 psi

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton χρησιμοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή και παρέχουν μέγιστο ρυθμό ροής 34 scfm. Έρχονται ενσωματωμένα με φλάντζες Buna N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο και αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 180 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, διαθέσιμες σε μήκη 1.187 και 1.5 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;