Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1A574 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AA8TUN

DAYTON 1A574 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8TUN Μοντέλο: 1A574Σταυρός: 4A689
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
€76.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 34.0 scfm
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.22
Εύρος ροής2.2 έως 3.8 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.3 / 32 "
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος1.187 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕύρος ροήςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
DAYTON 2CZZ8 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GKG 2CZZ8Έως 12.5 scfm0.16 έως 2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€144.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1A574 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/8 ιντσών Nc Brass
€76.11 /μονάδα