INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής με στεγνωτήρα αέρα 5 ίππων | AB4PVC 1ZPR3

INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής με στεγνωτήρα αέρα 5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PVC Model: UP6-5TAS-150/80-230-1Cross Ref: 1ZPR3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,667.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος33 έως 104 βαθμοί F
dBA @ 3 πόδια65
DutyΣυνεχής
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση16
Πλήρες φορτίο34.1
HP5
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Στροφές κινητήρα3400
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος54 "
Φάση1
ΨυκτικόςR-134a
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 459.45
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8414801660
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςHPΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΣτροφές κινητήραΤιμή
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-1 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 έως 104 βαθμοί F3454 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3495€17,312.65
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 7.5 Hp 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Έως 104 βαθμοί F34.154 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3495€12,571.78
INGERSOLL-RAND UP6-5-125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 5 Hp 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "Έως 104 βαθμοί F23.554 "5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3480€11,362.39
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F50.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας135 psi3520€20,806.07
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS / 80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F39.068 "5.00Συμπιεστής περιστροφικής βίδας135 psi3535€18,161.84
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F32.068 "5.00Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3535€12,904.80
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 44.0A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F44.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3520€14,387.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής με στεγνωτήρα αέρα 5 Hp
€15,667.79 /μονάδα