INGERSOLL-RAND Μονοφασικοί αεροσυμπιεστές περιστροφικής βίδας


Φίλτρα
Καθήκον: Συνεχής , Τάση εισόδου: 208 έως 240 VAC , Φάση: 1 , Μέγεθος δεξαμενής: 80 gal. , Τάση: 230
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςHPΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΣτροφές κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
UP6-7.5-125/80-230-1
61 "Έως 104 βαθμοί F34.154 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3495€12,286.13
A
UP6-5TAS-150/80-230-1
61 "33 έως 104 βαθμοί F34.154 "5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3400€15,311.78
A
UP6-5-125/80-230-1
61 "Έως 104 βαθμοί F23.554 "5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3480€11,104.22
A
UP6-7.5TAS-150/80-230-1
61 "33 έως 104 βαθμοί F3454 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3495€16,919.28
B
R5.5I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 έως 104 βαθμοί F50.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας135 psi3520€20,333.32
RFQ
C
R4I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 έως 104 βαθμοί F39.068 "5.00Συμπιεστής περιστροφικής βίδας135 psi3535€17,749.17
RFQ
C
R4I-A125/80-230-1
68 "35 έως 104 βαθμοί F32.068 "5.00Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3535€12,611.59
RFQ
C
R5.5I-A125/80-230-1
68 "35 έως 104 βαθμοί F44.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3520€14,060.47
RFQ

Μονοφασικοί αεροσυμπιεστές περιστροφικής βίδας

Οι περιστροφικοί αεροσυμπιεστές Ingersoll-Rand χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση μεγάλων όγκων αέρα υψηλής πίεσης ή για τη λειτουργία εργαλείων αέρα υψηλής ισχύος. Είναι ιδανικά για ψύκτες, κομπρεσέρ και γαλλικά κλειδιά. Διαθέτουν έναν έξυπνο ελεγκτή για την παρακολούθηση της πίεσης του συστήματος, παρέχοντας πολλαπλές παραμέτρους για γρήγορες ρυθμίσεις και αύξηση του χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού. Έρχονται εξοπλισμένοι με ανθεκτικούς κινητήρες για επιπλέον αντοχή και σύστημα κίνησης ιμάντα Poly-V για μείωση της απώλειας τριβής και μεγιστοποίηση της παροχής ροής αέρα. Αυτοί οι μονοφασικοί περιστροφικοί κοχλιοφόροι συμπιεστές διατίθενται σε εύρος πίεσης από 125 έως 150 psi Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;