INGERSOLL-RAND UP6-5-125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 5 Hp 1 Ph | AF2NLT 6WA78

INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 5 Hp 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2NLT Model: UP6-5-125/80-230-1Cross Ref: 6WA78

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,104.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής περιστροφικής βίδας
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΈως 104 βαθμοί F
dBA @ 3 πόδια65
DutyΣυνεχής
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση18.5
Πλήρες φορτίο23.5
HP5
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Στροφές κινητήρα3480
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος54 "
Φάση1
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 292.5
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414801660
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςHPΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΣτροφές κινητήραΤιμή
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής με στεγνωτήρα αέρα 5 ίππων | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33 έως 104 βαθμοί F34.154 "5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3400€15,311.78
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-1 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 έως 104 βαθμοί F3454 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3495€16,919.28
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 7.5 Hp 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Έως 104 βαθμοί F34.154 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3495€12,286.13
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F50.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας135 psi3520€20,333.32
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS / 80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F39.068 "5.00Συμπιεστής περιστροφικής βίδας135 psi3535€17,749.17
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F32.068 "5.00Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3535€12,611.59
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 44.0A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F44.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3520€14,060.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 5 Hp 1 Ph
€11,104.22 /μονάδα