KERN AND SOHN Σχολικά Υπόλοιπα Σειρά EMB


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Μονάδες: dwt, g, oz, ozt
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Χρόνος διευθέτησηςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΕΜΒ 100-3
82 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.005g35 ° C2.5 sec.Πλαστικό με αγώγιμη λάκα€276.63
B
ΕΜΒ 200-3
82 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.005g35 ° C2.5 sec.Πλαστικό με αγώγιμη λάκα€294.67
C
ΕΜΒ 200-2
105 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 0.02g35 ° C2.5 sec.-€168.38
D
ΕΜΒ 600-2
105 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 0.03g35 ° C2.5 sec.-€216.49
E
ΕΜΒ 1000-2
150 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.05g35 ° C2.5 sec.πλαστικός€270.61
F
ΕΜΒ 1200-1
150 mm170 x 245 x 39 χιλιοστών39 mm245 mm+/- 0.3g35 ° C3 sec.-€96.22
G
ΕΜΒ 2200-0
150 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 2g35 ° C2.5 sec.-€72.16
H
EMB 5.2K1
150 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 3g35 ° C3 sec.πλαστικός€72.16
I
ΕΜΒ 6000-1
150 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 0.3g35 ° C3 sec.-€216.49
J
ΕΜΒ 2000-2
150 mm170 x 244 x 52 χιλιοστών52 mm244 mm+/- 0.05g35 ° C2.5 sec.-€288.65
K
ΕΜΒ 3000-1
150 mm170 x 245 x 39 χιλιοστών39 mm245 mm+/- 0.3g35 ° C3 sec.-€168.38
L
ΕΜΒ 500-1
150 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 0.2g35 ° C3 sec.-€72.16
M
EMB 5.2K5
150 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 10g40 ° C2.5 sec.πλαστικός€67.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;