Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EMB 5.2K1 School Balance, 5200g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JHL

KERN AND SOHN EMB 5.2K1 School Balance, 5200g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JHL Μοντέλο: EMB 5.2K1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία40 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών170mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης170 x 244 x 39 χιλιοστών
Ύψος στέγασης39 mm
Μήκος στέγασης244 mm
Γραμμικότητα+/- 3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Αναπαραγωγικότητα1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μονάδεςdwt, g, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης5200g
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςπλαστικός
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης150 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.69
Ύψος πλοίου (cm)7
Μήκος πλοίου (cm)26.5
Πλάτος πλοίου (cm)20.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Χρόνος διευθέτησηςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN EMB 1000-2 School Balance, 1000g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JGX ΕΜΒ 1000-2150 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.05g35 μοίρες ντο2.5 sec.πλαστικός€270.61
KERN AND SOHN EMB 100-3 School Balance, 100g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JGY ΕΜΒ 100-382 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.005g35 μοίρες ντο2.5 sec.Πλαστικό με αγώγιμη λάκα€276.63
KERN AND SOHN EMB 1200-1 School Balance, 1200g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGZ ΕΜΒ 1200-1150 mm170 x 245 x 39 χιλιοστών39 mm245 mm+/- 0.3g35 μοίρες ντο3 sec.-€96.22
KERN AND SOHN EMB 2000-2 School Balance, 2000g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JHB ΕΜΒ 2000-2150 mm170 x 244 x 52 χιλιοστών52 mm244 mm+/- 0.05g35 μοίρες ντο2.5 sec.-€288.65
KERN AND SOHN EMB 200-2 School Balance, 200g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JHE ΕΜΒ 200-2105 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 0.02g35 μοίρες ντο2.5 sec.-€168.38
KERN AND SOHN EMB 200-3 School Balance, 200g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JHF ΕΜΒ 200-382 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.005g35 μοίρες ντο2.5 sec.Πλαστικό με αγώγιμη λάκα€294.67
KERN AND SOHN EMB 2200-0 School Balance, 2200g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JHH ΕΜΒ 2200-0150 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 2g35 μοίρες ντο2.5 sec.-€72.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EMB 5.2K1 School Balance, 5200g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€72.16 /μονάδα