Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EMB 100-3 School Balance, 100g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JGY

KERN AND SOHN EMB 100-3 School Balance, 100g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JGY Μοντέλο: EMB 100-3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€276.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών170mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης170 x 244 x 54 χιλιοστών
Ύψος στέγασης54 mm
Μήκος στέγασης244 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.005g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.001g
Χρόνος διευθέτησης2.5 sec.
Μονάδεςdwt, g, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης100g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΠλαστικό με αγώγιμη λάκα
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης82 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.21
Ύψος πλοίου (cm)14.7
Μήκος πλοίου (cm)29
Πλάτος πλοίου (cm)22
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Χρόνος διευθέτησηςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN EMB 1000-2 School Balance, 1000g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JGX ΕΜΒ 1000-2150 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.05g35 μοίρες ντο2.5 sec.πλαστικός€270.61
KERN AND SOHN EMB 1200-1 School Balance, 1200g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JGZ ΕΜΒ 1200-1150 mm170 x 245 x 39 χιλιοστών39 mm245 mm+/- 0.3g35 μοίρες ντο3 sec.-€96.22
KERN AND SOHN EMB 2000-2 School Balance, 2000g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JHB ΕΜΒ 2000-2150 mm170 x 244 x 52 χιλιοστών52 mm244 mm+/- 0.05g35 μοίρες ντο2.5 sec.-€288.65
KERN AND SOHN EMB 200-2 School Balance, 200g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JHE ΕΜΒ 200-2105 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 0.02g35 μοίρες ντο2.5 sec.-€168.38
KERN AND SOHN EMB 200-3 School Balance, 200g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JHF ΕΜΒ 200-382 mm170 x 244 x 54 χιλιοστών54 mm244 mm+/- 0.005g35 μοίρες ντο2.5 sec.Πλαστικό με αγώγιμη λάκα€294.67
KERN AND SOHN EMB 2200-0 School Balance, 2200g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JHH ΕΜΒ 2200-0150 mm170 x 244 x 39 χιλιοστών39 mm244 mm+/- 2g35 μοίρες ντο2.5 sec.-€72.16
KERN AND SOHN EMB 3000-1 School Balance, 3000g Max. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JHJ ΕΜΒ 3000-1150 mm170 x 245 x 39 χιλιοστών39 mm245 mm+/- 0.3g35 μοίρες ντο3 sec.-€168.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EMB 100-3 School Balance, 100g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€276.63 /μονάδα