RIDGID Κόφτες σωλήνων


Φίλτρα
Σχεδίαση λαβής: Αθόρυβη λειτουργία
ΣτυλΜοντέλοΥλικό λεπίδαςΥλικό σώματοςΔράση κοπήςΧωρητικότητα κοπήςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
66737
-------€69.28
RFQ
B
32920
Μηχανικός χάλυβαςΨευδάργυρο κράμαΧειροκίνητο3/16" to 1-1/8"-6.5 "Αρ. Αρ. F-158/33160, Mfr. Αρ. E-1240/33165€56.90
C
86127
Μηχανικός χάλυβαςΑλουμίνιοΧειροκίνητο1/4" to 1-1/8"-2.75 "Αρ. Αρ. E-3469/33185€53.94
D
97212
Μηχανικός χάλυβαςψευδάργυροςΧειροκίνητο3/16" to 1-1/8"-8.5 "Αρ. Αρ. E1525 / 96397€87.14
B
32930
Μηχανικός χάλυβαςΑλουμίνιοΧειροκίνητο5/8" to 2-1/8"-10.5 "Αρ. Αρ. F-158/33160, Mfr. Αρ. 33205€114.44
E
33055
Μηχανικός χάλυβαςΑλουμίνιοΧειροκίνητο1/4 "έως 2-3 / 8"-11 "Αρ. E-4546/33190, Mfr. Νο. E-3469/33185€165.83
F
40617
Μηχανικός χάλυβαςψευδάργυροςΧειροκίνητο1/4" to 1-1/8"-3.125 "Αρ. Αρ. E-3469/33185€39.59
G
32985
Μηχανικός χάλυβαςψευδάργυροςΧειροκίνητο3/16 "έως 15/16"-2 9 / 16 "Αρ. Αρ. E-3469/33185€31.82
B
32910
Μηχανικός χάλυβαςψευδάργυροςΧειροκίνητο1/8 "έως 1"-6"Αρ. Αρ. F-158/33160, Mfr. Αρ. E-1240/33165€49.00
B
32940
Μηχανικός χάλυβαςΣίδεροΧειροκίνητο1 "έως 3-1 / 8"-12.5 "Αρ. Αρ. E-2558/33170€195.51
G
32975
Μηχανικός χάλυβαςψευδάργυροςΧειροκίνητο1/8 "έως 5/8"-2.125 "Αρ. Αρ. E-3469/33185€25.74
H
23488
Ανοξείδωτο ατσάλιπλαστικόςΣτυλ ψαλιδιού1/8" to 1-5/8"πλαστικός8.75 "Διαθέσιμος€34.10
I
23493
Ανοξείδωτο ατσάλιΑλουμίνιοΣτυλ ψαλιδιού1/8" to 1-3/8"Αλουμίνιο8.5 "Αρ. 25588€56.49

Κόφτες σωλήνων

Οι κόφτες σωλήνων Ridgid έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία προσαρμοσμένων σωληνώσεων, μεταφοράς υγρών, επεξεργασίας λυμάτων και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Αυτοί οι κόπτες διαθέτουν ένα περίγραμμα πλαισίου που επιτρέπει εύκολη ευθυγράμμιση ενώ προσαρμόζεται ο κόφτης μέσω ενός κουμπιού X-CEL για να κάνει μια κοπή. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν λειτουργία AUTOFEED για εύκολη κοπή σε περιορισμένους και στενούς χώρους χρησιμοποιώντας μια λαβή καστάνιας. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, ταχείας δράσης κοπτήρες σωλήνων με πόμολο X-CEL και ρουλεμάν ώθησης για γρήγορη και ομαλή λειτουργία κοπής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;