Μέγεθος μπαταρίας: 7 , Χωρητικότητα: 400 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Πλήρως φορτωμένος χρόνος κύκλου: 75 sec. , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Μήκος: 36.75 " , Εξοπλισμός μηχανημάτων πατίνια και κυλίνδρων: 2 , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 14.63 " , Μέγιστη. Ταχύτητα φόρτωσης: 1 mph , Μέγιστη. Ταχύτητα εκφόρτωσης: 0.015 mph , Ισχύς κινητήρα: 0.15kW , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός τροχών: 2 , Ύψος πλατφόρμας: 2.75 " , Μήκος πλατφόρμας: 24 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 36 " , Χρόνος κύκλου εκφόρτωσης: 45 sec. , Πλάτος: 36.5 "