VESTIL WP-400-AIR Air Powered Steel Platform Work, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG8CJJ

VESTIL WP-400-AIR Air Powered Steel Platform Work, 400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CJJ Μοντέλο: WP-400-AIR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,600.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος34.25 "
Μήκος36.75 "
Χαμηλό ύψος2 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας14.63 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός τροχίσκων2
ΕπιχείρησηΕργοστάσιο αέρα
Ύψος εξέδρας2.75 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος14 5 / 8 "
Πίσω τροχός Dia.4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος36.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 136.8
Ύψος πλοίου (cm)83.19
Μήκος πλοίου (cm)93.35
Πλάτος πλοίου (cm)92.71
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕπιχείρησηΠηγή ενέργειαςΤιμή
VESTIL WP-400-AC AC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG8CJH WP-400-AC-Γραμμικός ενεργοποιητής AC 115V-€3,600.97
VESTIL WP-400-DC DC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG8CJK WP-400-DC33 "(1) Γραμμικός ενεργοποιητής DC 12VΗλεκτρικό Ασύρματο€3,600.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WP-400-AIR Air Powered Steel Platform Work, 400 Lb. Χωρητικότητα
€3,600.97 /μονάδα