VESTIL WP-400-DC DC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG8CJK

VESTIL WP-400-DC DC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CJK Μοντέλο: WP-400-DC

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,600.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας Forklift
Μέγεθος της μπαταρίας7
Χωρητικότητα400 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως φορτωμένος χρόνος κύκλου75 sec.
Ύψος33 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος36.75 "
Χαμηλό ύψος2 3 / 4 "
Εξοπλισμός για πατίνια και κυλίνδρους μηχανών2
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας14.63 "
Μέγιστη. Speed ​​Loaded1 mph
Μέγιστη. Speed ​​Unloaded0.015 mph
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα0.15kW
ισχύς κινητήρα kW0.15kW
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων2
Επιχείρηση(1) Γραμμικός ενεργοποιητής DC 12V
Ύψος εξέδρας2.75 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος14 5 / 8 "
Πίσω τροχός Dia.4"
Χρόνος κύκλου εκφόρτωσης45 sec.
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος36.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.55
Ύψος πλοίου (cm)83.19
Μήκος πλοίου (cm)93.35
Πλάτος πλοίου (cm)92.71
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕπιχείρησηΠηγή ενέργειαςΤιμή
VESTIL WP-400-AC AC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG8CJH WP-400-AC-Γραμμικός ενεργοποιητής AC 115V-€3,600.97
VESTIL WP-400-AIR Air Powered Steel Platform Work, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG8CJJ WP-400-ΑΕΡΑ34.25 "Εργοστάσιο αέραΠνευματικός€3,600.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WP-400-DC DC Powered Steel Work Platform, 400 Lb. Χωρητικότητα
€3,600.97 /μονάδα