IDEAL Συνδετήρας καλωδίων


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜήκοςΜέγ. ΤάσηΧαρακτηριστικάΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30-3629
-Μαύρη73B0.86 "-600Υψηλή θερμοκρασία0.44 "100€21.96
B
30-071
-Γκρί71B0.58 "-300Twist-On0.33 "100€17.99
C
30-073
-Πορτοκαλί73B0.86 "-600Twist-On0.44 "100€22.73
D
30-092
-Πράσινο921.16 "-600 VACΣυνδετήρας γείωσης Greenie0.91 "100€43.93
E
30-3628
-Μαύρη72B0.7 "-300Υψηλή θερμοκρασία0.39 "100€18.68
F
30-076
-Red76B1.06 "-600Twist-On0.66 "100€37.07
G
30-3627
-Μαύρη71B0.58 "-300Υψηλή θερμοκρασία0.33 "100€18.47
H
30-454
-Μπλε4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25€26.59
I
30-452
-Red4521.23 "-600Twist-On0.94 "100€41.54
J
30-342
-Γκρί3421.3 "-600Twist-On1"50€32.97
K
30-451
-Κίτρινο4511.06 "-600Twist-On0.69 "100€31.21
L
30-072
-Μπλε72B0.7 "-300Twist-On0.39 "100€18.27
M
30-074
-Κίτρινο74B0.95 "-600Twist-On0.55 "100€25.96
N
30-165
AL και CuΜωβ651.69 "-600Twister αλουμίνιο έως χαλκό0.81 "25€196.44
O
30-452J
ΧαλκόςRed4521.23 "-600Twist-On0.94 "300€101.00
P
30-074J
ΧαλκόςΚίτρινο74B0.95 "-600Twist-On0.55 "175€33.46
Q
30-451J
ΧαλκόςΚίτρινο4511.01 "-600Twist-On0.69 "225€58.47
R
30-076J
ΧαλκόςRed76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150€51.95
S
30-073J
ΧαλκόςΠορτοκαλί73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300€56.37
T
30-241J
ΧαλκόςTan3411.12 "-600Twist-On0.53 "150€50.01
U
30-244J
Χαλκός - Στερεός και λανθάνοντοςΚόκκινο κίτρινο3440.91 "1.24 "600Ανατομικό φτερό0.94 "250€99.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;