INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS / 80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 39.0A | AH9KPP 40AY62

INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS/80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλονιών 39.0A

Στοιχείο: AH9KPP Model: R4I-A135-TAS/80-230-1Σταυρός: 40AY62
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€18,161.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής περιστροφικής βίδας
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος35 έως 104 βαθμοί F
dBA @ 3 πόδια69
DutyΣυνεχής
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση16.9
Πλήρες φορτίο39.0
HP5.00
Τάση Εισόδου208 έως 240 VAC
Μέγιστη. Πίεση135 psi
Στροφές κινητήρα3535
Συνολικό βάθος28 "
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος68 "
Φάση1
ΨυκτικόςR-134a
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 483.75
Ύψος πλοίου (cm)186.69
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ASME Tank: Ναι
    • Περιλαμβάνεται στεγνωτήρας αέρα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςHPΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΣτροφές κινητήραΤιμή
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής με στεγνωτήρα αέρα 5 ίππων | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33 έως 104 βαθμοί F34.154 "5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3400€15,667.79
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-1 Rotry Screw Air Compressor With Air Dryer 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 έως 104 βαθμοί F3454 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας με στεγνωτήρα αέρα150 psi3495€17,312.65
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 7.5 Hp 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Έως 104 βαθμοί F34.154 "7.5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3495€12,571.78
INGERSOLL-RAND UP6-5-125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 5 Hp 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "Έως 104 βαθμοί F23.554 "5Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3480€11,362.39
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F50.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας135 psi3520€20,806.07
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F32.068 "5.00Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3535€12,904.80
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-1 Περιστροφικός αεροσυμπιεστής 80 γαλόνι 44.0A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 έως 104 βαθμοί F44.068 "7.50Συμπιεστής περιστροφικής βίδας125 psi3520€14,387.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS/80-230-1 Περιστροφικός βιδωτός αεροσυμπιεστής 80 γαλονιών 39.0A
€18,161.84 /μονάδα