INGERSOLL-RAND 3940B2TI Αερόκλειδο, D-Handle | AA9VAA 1FYD5

INGERSOLL-RAND 3940B2TI Αεροκλειδί κρούσης, D-Handle

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VAA Μοντέλο: 3940B2TICross Ref: 1FYD5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,970.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου15.0
Χτυπήματα ανά λεπτό800
CFM @ Πλήρες φορτίο75.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή2500 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος13.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜέσω της τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλD-λαβή
Βάρος εργαλείου21.2 λίβρες
Εύρος ροπής500 έως 1650 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8405
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γαλλικό κλειδί κρουστικής σειράς 3900 σχεδιασμένο για στερέωση παξιμαδιών & μπουλονιών σε εργασίες συναρμολόγησης, παραγωγής και κατασκευής
    • Διαθέτει θήκη από σφυρί τιτανίου και μπρούτζινο άκρο για την αντοχή σε λειαντικά υγρά, χημικά και σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον
    • Ο μηχανισμός με διπλό σφυρί εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ισχύος με ακριβή ισορροπία και μοτέρ αντίστροφης μεροληψίας για εύκολη αφαίρεση κατεστραμμένων και επίμονων μπουλονιών
    • Σύστημα λίπανσης με πίεση και ενσωματωμένο σιγαστήρα για την ελαχιστοποίηση των απωλειών τριβής και των επιπέδων θορύβου, αντίστοιχα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5300 rpm, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Τι10 "1 / 2 "NPT15.0Πιστόλι21.2 λίβρες500 έως 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€7,295.36
INGERSOLL-RAND 1712B2 Κρουστικό αδιάβροχο κλειδί 1 ίντσα Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-λαβή18.25 λίβρες450 έως 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€3,654.60
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Κρουστικό αδιάβροχο 1 ιντσών Κίνηση 5200 σ.α.λ. | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Πιστόλι15.2 λίβρες350 έως 1100 ft.-lb.60.05200 rpm€4,465.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940B2TI Αεροκλειδί κρούσης, D-Handle
€6,970.02 /μονάδα