INGERSOLL-RAND 1 "Γαλλικό κλειδί πρόσκρουσης


Φίλτρα
Αμόνι: Αρχικό , Χτυπήματα ανά λεπτό: 800 , Καθήκον: Βιομηχανικά , Τύπος λαβής: Πιστόλι , Υλικό στέγασης: Τιτάνιο , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος συγκράτησης: Μέσω της τρύπας , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 1"
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3940P2Τι
10 "1 / 2 "NPT15.0Πιστόλι21.2 λίβρες500 έως 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€7,295.36
B
1712B2
11.25 "1 / 2 "NPT10.0D-λαβή18.25 λίβρες450 έως 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€3,654.60
C
2925P3TI
13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Πιστόλι15.2 λίβρες350 έως 1100 ft.-lb.60.05200 rpm€4,465.99
D
3940B2TI
13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-λαβή21.2 λίβρες500 έως 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€6,970.02

1 "Γαλλικό κλειδί πρόσκρουσης

Τα γαλλικά κλειδιά της Ingersoll-Rand έχουν σχεδιαστεί για να χαλαρώνουν ή να σφίγγουν παξιμάδια και άλλους μηχανικούς συνδετήρες σε εφαρμογές μεγάλου όγκου, υψηλής ροπής, όπως συναρμολόγηση και αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτά τα κλειδιά διαθέτουν χάλκινο τελικό πιάτο που μειώνει τον κίνδυνο πτώσης των παξιμαδιών ή των μπουλονιών και ενός μηχανισμού Twin σφυρί για να εξασφαλίσει την παροχή σταθερής ισχύος και ισορροπίας. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με έναν κινητήρα αντίστροφης μεροληψίας που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση κατεστραμμένων και επίμονων μπουλονιών και ένα περίβλημα τιτανίου για να αντέχει στο σκληρότερο βιομηχανικό περιβάλλον.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;