Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Κρουστικό αδιάβροχο 1 ιντσών Κίνηση 5200 σ.α.λ. | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ιντσών Κίνηση 5200 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FKT Μοντέλο: 2925P3TICross Ref: 3YU98
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
€4,465.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.0
CFM @ Πλήρες φορτίο60.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα5200 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή1450 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος13 2 / 7 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜέσω της τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου15.2 λίβρες
Εύρος ροπής350 έως 1100 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Αερόκλειδο, D-Handle | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-λαβή21.2 λίβρες500 έως 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€6,970.02
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5300 rpm, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Τι10 "1 / 2 "NPT15.0Πιστόλι21.2 λίβρες500 έως 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€7,295.36
INGERSOLL-RAND 1712B2 Κρουστικό αδιάβροχο κλειδί 1 ίντσα Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-λαβή18.25 λίβρες450 έως 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€3,654.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Κρουστικό κλειδί αέρα 1 ιντσών Κίνηση 5200 σ.α.λ
€4,465.99 /μονάδα