INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5300 rpm, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5300 RPM, 2750 ft-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VAB Μοντέλο: 3940P2TiCross Ref: 1FYD6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,443.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου15.0
CFM @ Πλήρες φορτίο75.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα5300 rpm
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή2500 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος10 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜέσω της τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου21.2 λίβρες
Εύρος ροπής500 έως 1650 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7775
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδί κλειδί που έχει σχεδιαστεί για να χαλαρώνει τα παξιμάδια ωτίδων από οχήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές υψηλής ή μέσης ροπής
    • Διαθέτει μηχανισμό διπλού σφυριού που εξασφαλίζει σταθερή ισχύ & ροπή παραγωγής έως 5000 ft-lb και κινητήρα αντίστροφης πόλωσης που αφαιρεί τα επίμονα μπουλόνια
    • Έρχεται εξοπλισμένο με χάλκινο τελικό πιάτο και προληπτική διάβρωση
    • Σκληρή θήκη τιτανίου με μεταλλικό περίβλημα για αντοχή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Αερόκλειδο, D-Handle | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-λαβή21.2 λίβρες500 έως 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€6,970.02
INGERSOLL-RAND 1712B2 Κρουστικό αδιάβροχο κλειδί 1 ίντσα Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-λαβή18.25 λίβρες450 έως 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€3,660.01
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Κρουστικό αδιάβροχο 1 ιντσών Κίνηση 5200 σ.α.λ. | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Πιστόλι15.2 λίβρες350 έως 1100 ft.-lb.60.05200 rpm€4,636.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5300 RPM, 2750 ft-lb
€7,443.49 /μονάδα