Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Αερόκλειδο καστάνιας, 300 rpm Ελεύθερη Ταχύτητα | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Αερόκλειδο καστάνιας, 300 rpm Ελεύθερη Ταχύτητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JWU Μοντέλο: 1105MAX-D2Cross Ref: 5LAN3
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
€329.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
CFM @ Πλήρες φορτίο20
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα300 rpm
Χειρισμός υλικούΣτη γραμμή
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.375 "
Μήκος7.25 "
Μέγιστη. Ροπή30 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 4 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής5 έως 25 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.783
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδί 1105MAX Series εφοδιασμένο με εσοχή μπάλας που διευκολύνει την εύκολη αλλαγή υποδοχής. ταιριάζει καλύτερα για να χαλαρώσετε ή να σφίξετε ένα ευρύ φάσμα κοχλιών χαμηλής έως μέσης ροπής
    • Διαθέτει ρουλεμάν με σφαιρίδια και βελόνες για μείωση των απωλειών τριβής και μοχλό γκαζιού για έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας
    • Το σύνθετο περίβλημα και η λαβή παρέχουν μόνωση από κρύες καιρικές συνθήκες και παρέχουν ροπή 30 ft-lb με μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο 300 σ.α.λ.
    • Περιλαμβάνει έναν ρυθμιστή ισχύος μεταβλητής, ένα μοχλό αφής με φτερό και εργονομικό παξιμάδι ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΕύρος ροπήςDutyΕξάτμισηΤιμή
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Ratchet γαλλικό κλειδί, μήκους 7-2/7 ίντσες | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€261.79
INGERSOLL-RAND 105-L2 Αερόκλειδο με καστάνια γενικού μήκους 8-2/5" | AE4JWT 5LAN2 105-L225 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€286.78
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Γαλλικό κλειδί με καστάνια αέρα, μήκος 10-4/5 ίντσες, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207 MAX-D465 πόδια.-lb.4231 / 2 "Σκανδάλη10 έως 60 ft.-lb.ΒιομηχανικάΕμπρός€392.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Αερόκλειδο καστάνιας, 300 rpm Ελεύθερη Ταχύτητα
€329.31 /μονάδα