Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 105-L2 Air Ratchet Wrench General 8-2 / 5 Μήκος | AE4JWT 5LAN2

INGERSOLL-RAND 105-L2 Αερόκλειδο με καστάνια γενικού μήκους 8-2/5".

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JWT Μοντέλο: 105-L2Cross Ref: 5LAN2
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
€282.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3
CFM @ Πλήρες φορτίο18
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα250 rpm
Χειρισμός υλικούΣτη γραμμή
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος8.375 "
Μέγιστη. Ροπή25 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 4 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής5 έως 20 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.846
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΕύρος ροπήςDutyΕξάτμισηΤιμή
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Ratchet γαλλικό κλειδί, μήκους 7-2/7 ίντσες | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€251.11
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Αερόκλειδο καστάνιας, 300 rpm Ελεύθερη Ταχύτητα | AE4JWU 5LAN3 1105 MAX-D230 πόδια.-lb.3.5201 / 4 "Μοχλός5 έως 25 ft.-lb.ΒιομηχανικάΟπίσθιος€325.93
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Γαλλικό κλειδί με καστάνια αέρα, μήκος 10-4/5 ίντσες, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207 MAX-D465 πόδια.-lb.4231 / 2 "Σκανδάλη10 έως 60 ft.-lb.ΒιομηχανικάΕμπρός€379.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-L2 Αερόκλειδο με καστάνια γενικού μήκους 8-2/5".
€282.65 /μονάδα