Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Γαλλικό κλειδί με καστάνια αέρα, μήκος 10-4/5 ίντσες, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Κλειδί με καστάνια αέρα, μήκος 10-4/5 ίντσες, 65 πόδια-λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JWX Μοντέλο: 1207MAX-D4Cross Ref: 5LAN6
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
€379.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο23
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα200 rpm
Χειρισμός υλικούΣτη γραμμή
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος2"
Μήκος10.75 "
Μέγιστη. Ροπή65 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΒαλβίδαΣκανδάλη
Εύρος ροπής10 έως 60 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να χαλαρώνει ή να σφίγγει τα ωμά, τα παξιμάδια και τα μπουλόνια χαμηλής έως μέσης ροπής. ιδανικό για χρήση σε μικρούς χώρους
    • Το εμπρός / αντίστροφο κολάρο επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει εύκολα την κατεύθυνση του εργαλείου
    • Η μέγιστη ροπή 65 ft-lb εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία για δύσκολες εφαρμογές.
    • Έρχεται εξοπλισμένο με νικέλιο περίβλημα που αποτρέπει τη διάβρωση, τη σκουριά και τη σκόνη και μπορεί να αντέξει σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα
    • Η εργονομική σύνθετη λαβή εξασφαλίζει άνεση και μόνωση από το κρύο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΕύρος ροπήςDutyΕξάτμισηΤιμή
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Ratchet γαλλικό κλειδί, μήκους 7-2/7 ίντσες | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€251.11
INGERSOLL-RAND 105-L2 Αερόκλειδο με καστάνια γενικού μήκους 8-2/5" | AE4JWT 5LAN2 105-L225 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€282.65
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Αερόκλειδο καστάνιας, 300 rpm Ελεύθερη Ταχύτητα | AE4JWU 5LAN3 1105 MAX-D230 πόδια.-lb.3.5201 / 4 "Μοχλός5 έως 25 ft.-lb.ΒιομηχανικάΟπίσθιος€325.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Κλειδί με καστάνια αέρα, μήκος 10-4/5 ίντσες, 65 πόδια-λίβρες
€379.06 /μονάδα