INGERSOLL-RAND Κλειδιά με καστάνια αέρα


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Υλικό λαβής: Στη γραμμή , Ύψος κεφαλιού: 1 5 / 16 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Αντιστροφή: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΕύρος ροπήςDutyΕξάτμισηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
105-L2
25 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€286.78
B
105-D2
25 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€261.79
C
1105 MAX-D2
30 πόδια.-lb.3.5201 / 4 "Μοχλός5 έως 25 ft.-lb.ΒιομηχανικάΟπίσθιος€329.31
D
1207 MAX-D4
65 πόδια.-lb.4231 / 2 "Σκανδάλη10 έως 60 ft.-lb.ΒιομηχανικάΕμπρός€392.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;