Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Ratchet γαλλικό κλειδί, μήκους 7-2/7 ίντσες | AE4JWQ 5LAN0

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Ratchet γαλλικό κλειδί, μήκους 7-2/7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JWQ Μοντέλο: 105-D2Cross Ref: 5LAN0
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
€251.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3
CFM @ Πλήρες φορτίο18
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα250 rpm
Χειρισμός υλικούΣτη γραμμή
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος7 5 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή25 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 4 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής5 έως 20 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.774
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδί μίνι καστάνιας σειράς 105 με αμόνι μπάλας για ασφαλή σύνδεση στην υποδοχή και περίβλημα από αλουμίνιο με ατσάλινο κεφάλι για αντοχή στην κρούση
    • Ελαφριά, συμπαγής κατασκευή για ευκολία χρήστη σε περιορισμένους χώρους και χαμηλό προφίλ εμπρός / όπισθεν έλεγχος για καλύτερη πρόσφυση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΕύρος ροπήςDutyΕξάτμισηΤιμή
INGERSOLL-RAND 105-L2 Αερόκλειδο με καστάνια γενικού μήκους 8-2/5" | AE4JWT 5LAN2 105-L225 πόδια.-lb.3181 / 4 "Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.GeneralΟπίσθιος€282.65
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Αερόκλειδο καστάνιας, 300 rpm Ελεύθερη Ταχύτητα | AE4JWU 5LAN3 1105 MAX-D230 πόδια.-lb.3.5201 / 4 "Μοχλός5 έως 25 ft.-lb.ΒιομηχανικάΟπίσθιος€325.93
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 Γαλλικό κλειδί με καστάνια αέρα, μήκος 10-4/5 ίντσες, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207 MAX-D465 πόδια.-lb.4231 / 2 "Σκανδάλη10 έως 60 ft.-lb.ΒιομηχανικάΕμπρός€379.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Ratchet γαλλικό κλειδί, μήκους 7-2/7 ίντσες
€251.11 /μονάδα