BALDOR MOTOR Κινητήρες ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, τριφασικός, ODP, ελαστική βάση


Φίλτρα
Βάση: RS , Τύπος βάσης: Ελαστικός , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: B , Αξιολόγηση IP: 22/23 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Ανθεκτική βάση , Σχεδιασμός NEMA: B , Εκτίμηση: 60 Hz , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Εγγύηση: 2 Έτος
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RM3112A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα-3/1.510 LB-FΤ. 75--1.2 Amps€1,059.57
A
RM3116A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα-3.38-3.12/1.5613.9 LB-FΤ1--0.973 Amps€848.66
A
RM3007A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήραΗ 0.81.8 A @ 208 V 2.0 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.7 LB-FΤ-B3413M-€499.38
B
ERHM3162TA
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα13-12.2/6.1--5 hpF--€1,769.06
A
RM3157A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα-6-5.8/2.922 LB-FΤ2--1.7 Amps€1,033.68
A
RM3154A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα5-4.8/2.4--1-1 / 2 HPB--€901.51
A
RM3108A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα-2/17 LB-FΤ.5--0.8 Amps€984.66
C
ERM3155
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 2.65.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FΤ-B3524M-€978.93
C
ERM3115
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 1.63.5 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V--B3420M-€795.80
C
ERM3108
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€759.92
C
ERM3007
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€707.05
C
ERM3009
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.81.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FΤ-B3416M-€745.76
C
ERM3104
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FΤ-B3416M-€707.05
C
ERM3111
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 1.22.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V--B3416M-€754.26
C
ERM3157
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 2.95.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V22.6 LB-FΤ-F3526M-€1,045.95
C
ERM3154
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 2.24.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--F3526M-€901.51
C
ERM3120
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 2.04.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V--B3518M-€843.93
C
ERM3116
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή-3.4/1.712.5 LB-FΤ1--1.1 Amps€845.44
C
ERM3112
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή1.0 ένα2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V--F3516M-€838.27
C
ERM3003
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.51.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€679.68
C
ERM3010
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€759.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;