BALDOR MOTOR ERM3157 Fan And Blower Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VGP

BALDOR MOTOR ERM3157 Fan And Blower Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56H Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VGP Μοντέλο: ERM3157

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,045.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΕλαστικός
Διασπασμένη ροπή22.6 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56H
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.9
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3526M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος12.42 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 V 208 V.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΣΕΔΕΣ - RM3157
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Πίνακας τερματικού
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 11.27 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Κωδικός προσώπου τροχαλίας: Ανθεκτική βάση
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 21.65 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 38 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 46 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR ERHM3162TA Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 145TY Πλαίσιο | AJ6VFW ERHM3162TAΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα13-12.2/6.1--5 hpF--€1,769.06
BALDOR MOTOR ERM3003 Fan And Blower Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hp, 3 Phase, ODP, 48 Frame | AJ6VGA ERM3003Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.51.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€679.68
Μοτέρ BALDOR MOTOR ERM3007 Fan And Blower Motor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 48 Frame | AJ6VGB ERM3007Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€707.05
Μοτέρ BALDOR MOTOR ERM3009 Fan And Blower Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 48 Frame | AJ6VGC ERM3009Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.81.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FΤ-B3416M-€745.76
BALDOR MOTOR ERM3010 Fan And Blower Motor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 48 Frame | AJ6VGD ERM3010Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€759.92
Μοτέρ BALDOR MOTOR ERM3104 Fan And Blower Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6VGE ERM3104Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.71.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FΤ-B3416M-€707.05
BALDOR MOTOR ERM3108 Fan And Blower Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6VGF ERM3108Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτήΗ 0.82.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€759.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ERM3157 Fan And Blower Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56H Frame
€1,045.95 /μονάδα