HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY Straight Receptacle, Two Usb Type 20 Port 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Grey | BD4DKZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY ίσια υποδοχή, δύο θύρες USB τύπου 20 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Γκρι

Είδος: BD4DKZ Μοντέλο: SNAP20USBGY
€52.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Current RatingΗ 20
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.54 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης125 V
Πλάτος1.75 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, Duplex

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBGY ίσια υποδοχή, δύο θύρες USB τύπου 20 3 Amp 5V, 20A 125VAC, Γκρι
€52.30 /μονάδα