Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE7LJB 5Z921

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LJB Μοντέλο: HBL560C9WCross Ref: 5Z921
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
€1,018.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος αγωγού# 8 - # 2 AWG
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP15
ΥλικόΜη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΓυναικείο σώμα σύνδεσης
Τάση120/208
Τάση τάσης120 / 208 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος αγωγούCurrent RatingHPΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125Red# 3 - # 1/0 AWGΗ 125-240/415€1,425.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20Μπλε# 14 - # 10 AWGΗ 200.5120/208€530.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue
€1,018.54 /μονάδα