Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red | AC8QAX 3D173

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QAX Μοντέλο: HBL5125C6WΣταυρός: 3D173
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
€1,425.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές125
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαRed
Μέγεθος αγωγού# 3 - # 1/0 AWG
Current RatingΗ 125
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΜη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΓυναικείο σώμα σύνδεσης
Τάση240/415

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.36
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος αγωγούCurrent RatingHPΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20Μπλε# 14 - # 10 AWGΗ 200.5120/208€530.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Μπλε# 8 - # 2 AWGΗ 6015120/208€1,018.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red
€1,425.02 /μονάδα