HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Στεγανοί σύνδεσμοι καρφίτσας και μανίκι, 4 πόλων


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Zytel 801 Nylon , Συνθήκες έκθεσης: Υδατοστεγής , Υλικό: Μη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση , Στυλ τοποθέτησης: Κορδόνι , Αριθμός μαέστρων: 5 , Αριθμός Πολωνών: 4 , Αριθμός καλωδίων: 5 , Φάση: 3 , Εύρος θερμοκρασίας: 75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο , Τύπος: Γυναικείο σώμα σύνδεσης , Αξιολόγηση τάσης: 120 / 208 VAC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος αγωγούCurrent RatingHPΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL520C9W
20Μπλε# 14 - # 10 AWGΗ 200.5120/208€550.28
A
HBL560C9W
60Μπλε# 8 - # 2 AWGΗ 6015120/208€1,026.49
B
HBL5125C6W
125Red# 3 - # 1/0 AWGΗ 125-240/415€1,425.02

Στεγανοί σύνδεσμοι καρφίτσας και μανίκι, 4 πόλων

Hubbell Wiring Device-Kellems pin and sleeve connector παρεμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι θηλυκοί, αδιάβροχοι σύνδεσμοι έχουν περίβλημα PBT με στεγανοποίηση νεοπρενίου για αντοχή σε κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν ανθεκτικά στη διάβρωση, αυτο-κλειστά καλύμματα με στεγανή σφραγίδα αδένα νεοπρενίου για να αποτρέπουν την υγρασία και τη βρωμιά από την είσοδο στους συνδέσμους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των μπλε και κόκκινων συνδετήρων, που διατίθενται σε τρέχουσες αξιολογήσεις 20, 60 & 125Α και βαθμολογίες τάσης 125/208 & 240/415V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;