Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE3CEJ 5C780

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CEJ Μοντέλο: HBL520C9WΚωδ. Σταυρού: 5C780
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
€530.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 801 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος αγωγού# 14 - # 10 AWG
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP0.5
ΥλικόΜη μεταλλικό, στεγανό και ανθεκτικό στην κατάχρηση
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
ΧαρακτηριστικάΓυναικείο σώμα σύνδεσης
Τάση120/208
Τάση τάσης120 / 208 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΜέγεθος αγωγούCurrent RatingHPΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 125 A, 380 - 415 V, 4 Pole, Red | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125Red# 3 - # 1/0 AWGΗ 125-240/415€1,425.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Μπλε# 8 - # 2 AWGΗ 6015120/208€1,018.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue
€530.29 /μονάδα